カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- アイトス(10)
- 日東工器(8)
- BEAMS(ビームス)(6)
- SMC(5)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- 日研工作所(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(5)
- コンサス(5)
- 岩田製作所(4)
- 京セラ(4)
- コノエ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東洋技研(4)
- アルインコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ss-110」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1657アズワン品番65-7549-80
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(52個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0316アズワン品番65-7558-20
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(52個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0318アズワン品番65-7562-24
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0317アズワン品番65-7562-22
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(52個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0320アズワン品番65-7545-26
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0321アズワン品番65-7562-64
Samtec 基板用端子台 HTSSシリーズ
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTSS端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1 ac
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0319アズワン品番65-7511-68
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0315アズワン品番65-7557-42
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 625個入
SAMTEC¥279,800税込¥307,7801セット(625個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8881アズワン品番65-7686-02
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081セット(2個)7日以内出荷Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 20 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8882アズワン品番65-7689-51
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(375個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0314アズワン品番65-7543-66