カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(796)
  • アイトス(91)
  • SUS(エスユーエス)(40)
  • THK(23)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](21)
  • 椿本チエイン(18)
  • 清水製作所[継手](15)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12)
  • コフロック(11)
  • コノエ(9)
  • イハラサイエンス(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • ケナメタル(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • タカチ電機工業(8)
  • 岩田製作所(6)
  • エレコム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-14」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA-114-S-G SAMTECSSA-114-S-GSAMTEC
489税込538
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入SAMTEC
8,198税込9,018
1セット(14個)
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 16 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1670アズワン品番65-7615-23
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0337アズワン品番65-7546-02
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(19個)
7日以内出荷
2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0336アズワン品番65-7544-56
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(19個)
7日以内出荷
2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0334アズワン品番65-7561-47
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、3 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1459アズワン品番65-7612-03
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1450アズワン品番65-7602-84
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1454アズワン品番65-7492-28
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、リードスタイル 1 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケ
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1449アズワン品番65-7655-81
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453アズワン品番65-7605-94
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、リードスタイル 1 本です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1451アズワン品番65-7648-93
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1458アズワン品番65-7651-72
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1455アズワン品番65-7617-12
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドで
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1457アズワン品番65-7614-81