カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(10)
- クボタ計装(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- CIO(3)
- 清水製作所[継手](2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- キングジム(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- スワロー電機(1)
- ノーブランド(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- マスプロ電工(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- サン電子(1)
- BLACHAWK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ss-4k」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ - SS4シリーズ。SS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 1 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.3A●シリーズ:SS4●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9763アズワン品番65-7502-36
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥969税込¥1,0661セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS4●コード番号:208-1673アズワン品番65-7616-69