カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(3)
- コノエ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ダイコー(2)
- KSフィルター(2)
- 大同特殊工業(1)
- 富士電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ダイワアドテック(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss-80d」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷。Samtec SS5 シリーズは、最大 160 個の I/O を備えたマイクロブレード及びビームスリムボディソケットストリップです。スリムなボディ設計によりボードスペースを節約56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 4 mmまでの超低かん合スタック高 動作温度範囲: -55℃ → +125℃仕様●極数:160●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:198-1489アズワン品番65-7675-49