カテゴリ
- 電気材料(17)
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- 常磐精工(244)
- SMC(61)
- Smart Stock(50)
- セフティー3(35)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(28)
- 未来工業(28)
- アルトコーポレーション(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- テクノフレックス(18)
- CIO(17)
- ヤマリア(YAMASHITA)(16)
- クボタ計装(15)
- ノーブランド(14)
- MICROCHIP(13)
- IDEM(11)
- 関西衡機(10)
- サカエ(9)
- 3M(スリーエム)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ss-k」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 40個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(40個)7日以内出荷2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0231アズワン品番65-7558-81
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(49個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0227アズワン品番65-7548-12
基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1075個入
SAMTEC¥589,800税込¥648,7801セット(1075個)7日以内出荷Samtec SMM シリーズは、1 列に 9 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-109-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1761アズワン品番65-7596-95
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(1125個)7日以内出荷Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1752アズワン品番65-7635-66
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1753アズワン品番65-7610-83
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0228アズワン品番65-7545-19
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0233アズワン品番65-7548-88
基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-109-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1762アズワン品番65-7654-35
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1779アズワン品番65-7653-85
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 50 ポジションで 3.5 リードスタイルになっています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-50-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1783アズワン品番65-7602-48
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777アズワン品番65-7596-43
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入
SAMTEC¥519,800税込¥571,7801セット(1075個)7日以内出荷Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 3.5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1778アズワン品番65-7653-06
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥589,800税込¥648,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Samtec SS5 シリーズは、最大 160 個の I/O を備えたマイクロブレード及びビームスリムボディソケットストリップです。スリムなボディ設計によりボードスペースを節約56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 4 mmまでの超低かん合スタック高 動作温度範囲: -55℃ → +125℃仕様●極数:160●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:198-1489アズワン品番65-7675-49
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥519,800税込¥571,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1676アズワン品番65-7630-13
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥929税込¥1,0221セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1677アズワン品番65-7620-35
基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ - SS4シリーズ。SS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 1 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.3A●シリーズ:SS4●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9763アズワン品番65-7502-36
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1680アズワン品番65-7614-55
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥969税込¥1,0661セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS4●コード番号:208-1673アズワン品番65-7616-69
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1682アズワン品番65-7617-30
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入
SAMTEC¥459,800税込¥505,7801セット(1075個)7日以内出荷Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1678アズワン品番65-7631-60
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥949税込¥1,0441セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1675アズワン品番65-7616-71
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥539,800税込¥593,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、20 ポジションではピンあたりの電流が 1.6 A となっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1674アズワン品番65-7708-48