カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • メイキコウ(23)
  • BOTTLE TECH(19)
  • コフロック(10)
  • SMC(7)
  • 澤村電気工業(6)
  • brembo(6)
  • 富士電機(5)
  • VIBRA(新光電子)(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • フローバル(3)
  • Vesrah(3)
  • ファーストレイト(3)
  • テクノフレックス(3)
  • 大正天びん製作所(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • ケナメタル(2)
  • コノエ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss1-100」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1657アズワン品番65-7549-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0316アズワン品番65-7558-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0318アズワン品番65-7562-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0317アズワン品番65-7562-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0320アズワン品番65-7545-26
  • Samtec 基板接続用ヘッダ LSSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ LSSシリーズ

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0321アズワン品番65-7562-64
  • Samtec 基板用端子台 HTSSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 HTSSシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTSS端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1 ac
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0319アズワン品番65-7511-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0315アズワン品番65-7557-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 625個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(625個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8881アズワン品番65-7686-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 20 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8882アズワン品番65-7689-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0314アズワン品番65-7543-66