カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(120)
  • THK(22)
  • コノエ(15)
  • NSK(日本精工)(12)
  • コガネイ(11)
  • 東洋国際(11)
  • 椿本チエイン(9)
  • コンサス(8)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • 富士電機(7)
  • 岩田製作所(6)
  • 日研工作所(6)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • TOTIME(6)
  • NAKATAKI(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss1-20」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-120-T-2-N SAMTEC

    SS-120-T-2-N

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1660アズワン品番65-7555-32
  • Samtec 基板接続用ヘッダ LSS Razor Beamシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ LSS Razor Beamシリーズ

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 33個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 33個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(33個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(33個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0322アズワン品番65-7546-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    229,800税込252,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8883アズワン品番65-7692-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 40 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8884アズワン品番65-7698-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0324アズワン品番65-7515-54
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    589,800税込648,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 3.5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1778アズワン品番65-7653-06
  • 基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入

    SAMTEC
    8,298税込9,128
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1484アズワン品番65-7548-96