カテゴリ

  • 電気材料(28)
  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(6)
  • BAHCO(バーコ)(56)
  • ERECTA(エレクター)(93)
  • LEPLUS NEXT(59)
  • NACHI(不二越)(46)
  • NSK(日本精工)(158)
  • PMC(79)
  • SMC(2,009)
  • SUS(エスユーエス)(158)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • アイトス(50)
  • イハラサイエンス(54)
  • エスコ(49)
  • トヨタ(58)
  • プラス[家具](62)
  • ホンダ(238)
  • 三菱ふそう(67)
  • 日野自動車(81)
  • 進和化学工業(SHINWA)(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss2」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥99税込¥109
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HMTSW シリーズ高温度可変ポスト高 Terminal ストリップです。Terminal Materialフレックススタック設計により、0.005 インチ単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HMTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6730アズワン品番65-7696-11
  • SS-120-T-2-N SAMTEC

    SS-120-T-2-N

    SAMTEC
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-130-T-2-N SAMTEC

    SS-130-T-2-N

    SAMTEC
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-108-TT-2-N SAMTEC

    SS-108-TT-2-N

    SAMTEC
    ¥129税込¥142
    1個
    7日以内出荷
  • SS-105-T-2-N SAMTEC

    SS-105-T-2-N

    SAMTEC
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥509税込¥560
    1個
    7日以内出荷
    極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ - SS4シリーズ。SS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 1 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.3A●シリーズ:SS4●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9763アズワン品番65-7502-36
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1666アズワン品番65-7614-54
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥49税込¥54
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1667アズワン品番65-7618-48
  • 基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥48税込¥53
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1476アズワン品番65-7677-37
  • 基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥29税込¥32
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1477アズワン品番65-7696-73
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 8 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1669アズワン品番65-7622-48
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1487アズワン品番65-7678-49
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥669税込¥736
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1479アズワン品番65-7544-48
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥609税込¥670
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1671アズワン品番65-7614-40
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥529税込¥582
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1483アズワン品番65-7676-69
  • 基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥829税込¥912
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1485アズワン品番65-7698-26
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1481アズワン品番65-7675-53
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1486アズワン品番65-7678-58
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 38個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1482アズワン品番65-7677-05
  • 基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入

    SAMTEC
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1484アズワン品番65-7548-96
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 46個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 46個入

    SAMTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1478アズワン品番65-7679-43
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 16 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1670アズワン品番65-7615-23
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1668アズワン品番65-7615-97
  • Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ

    SAMTEC
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-102-07-SS-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6534アズワン品番65-7685-28
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SS5 シリーズは、最大 160 個の I/O を備えたマイクロブレード及びビームスリムボディソケットストリップです。スリムなボディ設計によりボードスペースを節約56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 4 mmまでの超低かん合スタック高 動作温度範囲: -55℃ → +125℃
    仕様●極数:160●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:198-1489アズワン品番65-7675-49
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット SS4 シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SS4 シリーズ

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥589~税込¥648~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1779アズワン品番65-7653-85
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777アズワン品番65-7596-43
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 50 ポジションで 3.5 リードスタイルになっています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-50-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1783アズワン品番65-7602-48
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    ¥589,800税込¥648,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95