カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(612)
- SUS(エスユーエス)(21)
- コーコス信岡(12)
- 東洋国際(8)
- タカチ電機工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- コフロック(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- オーエッチ工業(3)
- TRUSCO(3)
- NACHI(不二越)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 協和[機構部品](3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- 大阪魂(3)
- アズワン(2)
- アルトコーポレーション(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
「ss5-15」の検索結果

基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥519,800税込¥571,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1676アズワン品番65-7630-13
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥929税込¥1,0221セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1677アズワン品番65-7620-35
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1680アズワン品番65-7614-55
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入
SAMTEC¥459,800税込¥505,7801セット(1075個)7日以内出荷Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1678アズワン品番65-7631-60