カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 電気材料(18)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • CC印(ニッカトー)(40)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(5,370)
  • S&K(三興製作所)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • 岩崎電気(4)
  • コノエ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • SK11(3)
  • 平田ネジ(3)
  • アズワン(2)
  • NTカッター(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • KSフィルター(2)
  • CIO(2)
  • 日本エアーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssa-s」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA-110-S-G SAMTECSSA-110-S-GSAMTEC
369税込406
1個
翌々日出荷
SSA-104-S-G SAMTECSSA-104-S-GSAMTEC
179税込197
1個
翌々日出荷
SSA-108-S-G SAMTECSSA-108-S-GSAMTEC
309税込340
1個
翌々日出荷
SSA-116-S-G SAMTECSSA-116-S-GSAMTEC
539税込593
1個
翌々日出荷
Samtec 基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 28●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 1 kV●シリーズ : SSA●コンタクト材質 : 青銅●このSSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップのかん合相手: TSシリーズのねじ機械加工端子ストリップ - 代表品番 ; 765-6376 765-6376 を参照してください。 BBS機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6442 766-6442 を参照してください。 BBL機械加工基板スタッキングストリップ - 代表品番 ; 766-6367 766-6367 を参照してください。. 低コストな2.54 mmソケットストリップ - SSAシリーズ. SSAシリーズの基板対基板スルーホール1列ソケットストリップは、2.54 mmのピッチ間隔、スナップストリップ機能、スタンドオフを備えています。 このSSAシリーズの基板対基板ソケットのボディは、UL規格94 V-Oの高温黒色PETポリエステル製で、両面スワイプコンタクトは0.25 μmの金めっきを施したりん青銅製です。 この基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
189税込208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
899税込989
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
589税込648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
489税込538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
319税込351
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
249税込274
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
379税込417
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
52税込57
1個
5日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1490アズワン品番65-7680-55
Samtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-112-S-G SAMTECSSA-112-S-GSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SSA シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSA シリーズSAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
489税込538
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列で 32 コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1707アズワン品番65-7631-58
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
39税込43
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列のコンタクトを 1 個備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1683アズワン品番65-7631-50
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
479税込527
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。20 コンタクトと 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1702アズワン品番65-7629-24
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1498アズワン品番65-7674-52
SSA-106-S-G SAMTECSSA-106-S-GSAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
SSA-114-S-G SAMTECSSA-114-S-GSAMTEC
489税込538
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1501アズワン品番65-7699-22
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1499アズワン品番65-7671-43
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。5 つの接点と 1 列の接点があり、接点に 0.25 μ m の金めっきを使用しています。電圧: 1000 Vrms 絶縁
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1692アズワン品番65-7629-13
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
559税込615
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 24 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1704アズワン品番65-7630-65
基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列に 15 接点、接点に 0.25 μ m 金めっきを使用しています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1699アズワン品番65-7622-56
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 4 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1689アズワン品番65-7627-50
SSA-120-S-G SAMTECSSA-120-S-GSAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-128-S-G SAMTECSSA-128-S-GSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-118-S-G SAMTECSSA-118-S-GSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1492アズワン品番65-7554-78
SSA-132-S-G SAMTECSSA-132-S-GSAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1494アズワン品番65-7556-11
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 30 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁
仕様●極数:30●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1705アズワン品番65-7620-97
基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 9 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1697アズワン品番65-7698-64
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
77税込85
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1491アズワン品番65-7674-95
基板接続用ソケット 19 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 19 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 19 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:19●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1701アズワン品番65-7613-11