カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- KITO(キトー)(175)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- 理研計器(21)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Merck(メルクミリポア)(10)
- カリテス(8)
- ムラテックKDS(5)
- insta360(5)
- フジキン(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- Festo(3)
- ケナメタル(2)
- サンコーテクノ(2)
- ParkerTAIYO(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ギケン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「st10-50」の検索結果
特価

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D
SAMTEC¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥409税込¥4501個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:TST-105-01-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6506アズワン品番65-7704-27
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷。Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6763アズワン品番65-7701-42
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6761アズワン品番65-7695-03
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(27個)7日以内出荷Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6760アズワン品番65-7702-86
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1663アズワン品番65-7552-40
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥48,980税込¥53,8781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8711アズワン品番65-7695-39
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8712アズワン品番65-7695-12
IDCコネクタ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥98,980税込¥108,8781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1395アズワン品番65-7617-70
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥65,980税込¥72,5781セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8708アズワン品番65-7705-84
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281セット(2個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8710アズワン品番65-7703-33