カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 前田シェルサービス(12)
  • プラス[家具](10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KEMET(2)
  • サンドビック(1)
  • スバル(1)
  • アキュレイト(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • CST×ミリオン(1)
  • マルツエレック(1)
  • 日本エレパーツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-107a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1607アズワン品番65-7547-88
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6308アズワン品番65-7688-93
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 32個入

    SAMTEC
    7,698税込8,468
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、14 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチ尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 水平ボディ動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6307アズワン品番65-7695-37
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 32個入

    SAMTEC
    9,698税込10,668
    1セット(32個)
    7日以内出荷