カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 三木プーリ(72)
  • 東海キャスター(42)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • SMC(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 河村電器産業(8)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • エスコ(5)
  • ホンダ(5)
  • フジトク(5)
  • TRUSCO(4)
  • イスカル(3)
  • オーム電機(3)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-118」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1622アズワン品番65-7618-46
  • 基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。36 ポジションと 2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
  • 基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1624アズワン品番65-7625-05
  • CES-118-01-T-S SAMTEC

    CES-118-01-T-S

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。36 のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があ
    仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9384アズワン品番65-7686-31
  • ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1640アズワン品番65-7554-97
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、36 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6464アズワン品番65-7690-75
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    6,198税込6,818
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6463アズワン品番65-7691-90
  • 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。18 種類のコンタクトがあり、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9233アズワン品番65-7603-35
  • 基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり電流定格 4.7 A の 36 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
  • 基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。36 のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9063アズワン品番65-7615-65
  • ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 12個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1セット 12個入

    SAMTEC
    3,598税込3,958
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクト数は合計 18 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1638アズワン品番65-7562-94
  • 基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。36 のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9065アズワン品番65-7606-27
  • Samtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応