カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ホンダ(74)
  • イトーキ(37)
  • Kawasaki(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 河村電器産業(6)
  • AMPHENOL(6)
  • エスコ(5)
  • SMC(4)
  • カブト工業(4)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • CKD(4)
  • TOTO(4)
  • タカノ(4)
  • Hongfa(ホンファ)(4)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • スーパー工業(3)
  • 三菱ふそう(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t136」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6495アズワン品番65-7683-57
  • 基板接続用ソケット 72 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 72 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。72 個のコンタクトで、定格電流 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:72●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5828アズワン品番65-7691-78
  • ピンヘッダ 72極 2.54mm 1列 1セット 6個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 72極 2.54mm 1列 1セット 6個入

    SAMTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6494アズワン品番65-7697-35