カテゴリ

  • 電気材料(156)
  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • Triumph(233)
  • brembo(98)
  • KTM(89)
  • KYOCERA AVX(66)
  • NTN(エヌティーエヌ)(29)
  • FYH(日本ピローブロック)(25)
  • 旭精工(20)
  • ホンダ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(12)
  • 廣杉計器(9)
  • パナソニックコネクト(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • エスコ(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • UNION(ユニオン)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • NB(日本ベアリング)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t208」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 40極 2.54mm 1列SAMTEC
419税込461
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 1列SAMTEC
259税込285
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 1列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-104-21-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6612アズワン品番65-7689-88
ピンヘッダ 48極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 48極 2.54mm 2列SAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、48 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 24極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 3列SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-108-25-T-T●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6758アズワン品番65-7707-57
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 50 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5908アズワン品番65-7690-17
基板接続用ピンヘッダ 7極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 7極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-07-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5882アズワン品番65-7696-15
バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル SAMTECバックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングルSAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1330アズワン品番65-7621-09
バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入 SAMTECバックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入SAMTEC
38,980税込42,878
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec バックプレーンコネクタには、AC-DC 電源コンボとスプリット電源オプションがあります。この製品は、ボディの向きが直角です。Molex からデュアルソース電源ブレードごとに 60 A 10.00 mm 低プロファイル設計(ライトアングル) 同じフォームファクタの 3 列又は 5 列の信号列 合計信号ピン数: 0 → 40 DC 電源ブレードの総数は最大 20、合計は最大 12 です AC 電源ブレード
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1329アズワン品番65-7628-56
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
909税込1,000
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5888アズワン品番65-7705-21
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 150極 2.54mm 3列SAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、150 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-150-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:150●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5737アズワン品番65-7708-01
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 2列SAMTEC
559税込615
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-125-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5698アズワン品番65-7788-58
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8711アズワン品番65-7695-39
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
919税込1,011
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-03-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5868アズワン品番65-7683-27
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
72税込79
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-103-26-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6592アズワン品番65-7703-83
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
72税込79
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-202-08-T-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5759アズワン品番65-7788-25
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV-K●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5894アズワン品番65-7697-09
ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 40極 2.54mm 1列SAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-140-14-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5734アズワン品番65-7788-41
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5902アズワン品番65-7695-63
ピンヘッダ 30極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 30極 2.54mm 3列SAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-110-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5539アズワン品番65-7788-04
ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 22極 2.54mm 2列SAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、22 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-111-07-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5571アズワン品番65-7788-69
ピンヘッダ 15極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 15極 2.54mm 3列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-105-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:15●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6631アズワン品番65-7680-57
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
62税込68
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-103-25-T-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6589アズワン品番65-7691-64
ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 28極 2.54mm 2列SAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、28 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 24極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 24極 2.54mm 3列SAMTEC
579税込637
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-108-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6736アズワン品番65-7688-81
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(22個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5905アズワン品番65-7683-96
ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 32極 2.54mm 2列SAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、32 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-116-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5634アズワン品番65-7788-10
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
59税込65
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 50極 2.54mm 1列SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、50 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 40極 2.54mm 2列SAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-120-17-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5674アズワン品番65-7788-88
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 2列SAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-106-05-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6667アズワン品番65-7681-49
ピンヘッダ 11極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 11極 2.54mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、11 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-111-06-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:11●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5568アズワン品番65-7707-86
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 1列SAMTEC
279税込307
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-120-06-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5657アズワン品番65-7698-81
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-19-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6544アズワン品番65-7689-90
ピンヘッダ 96極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 96極 2.54mm 3列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、96 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-132-08-L-T●ピッチ:2.54mm●極数:96●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5720アズワン品番65-7787-82
ピンヘッダ 3極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 3列SAMTEC
72税込79
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 3 行数 3列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数
仕様●シリーズ:TSW-101-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6509アズワン品番65-7692-67
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列SAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-104-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5904アズワン品番65-7692-76