カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 東海キャスター(12)
- ラムマウント(4)
- エスコ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- CKD(1)
- スーパーツール(1)
- タカチ電機工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アイゼン(1)
- DID(1)
- アリート(ariete)(1)
- MANN-FILTER(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t3-118」の検索結果

基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり電流定格 4.7 A の 36 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc