カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- イトーキ(10)
- CKD(9)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- テグテックジャパン(4)
- SMC(3)
- コガネイ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- SK11(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 新コスモス電機(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- GMB(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- アイシン精機(1)
- ブランドをもっと見る
「t3-135」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 70 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。70 コンタクトを備えています0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9099アズワン品番65-7606-29
ピンヘッダ 96極 2.54mm 3列
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、96 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-135-07-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:96●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5723アズワン品番65-7700-77