カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(271)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(85)
  • TRUSCO(54)
  • ParkerTAIYO(49)
  • イマオコーポレーション(48)
  • TOYOX(トヨックス)(29)
  • サンドビック(25)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • Nikon(ニコン)(21)
  • 三菱電機(21)
  • RS PRO(20)
  • サカエ(18)
  • 三共製作所(18)
  • 東芝(17)
  • SANDVIK(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • SMC(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-s」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCSD-15-01-N SAMTEC

    TCSD-15-01-N

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec IDCソケット SAMTEC

    Samtec IDCソケット

    SAMTEC
    859税込945
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCSD-10-01-N SAMTEC

    TCSD-10-01-N

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCSD-08-01-N SAMTEC

    TCSD-08-01-N

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ1 : Tiger Eye IDC●線間ピッチ : 2mm●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ2ジェンダー : メス●AWGサイズ : 28 AWG●シリーズ : TCSD●動作温度 Min : -40℃●定格電流 : 2.8 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • TCSD-20-01-N SAMTEC

    TCSD-20-01-N

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル 1セット 17個入 SAMTEC

    リボンケーブル 1セット 17個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、2 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-65
  • TCSD-05-01-N SAMTEC

    TCSD-05-01-N

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル 1セット 19個入 SAMTEC

    リボンケーブル 1セット 19個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 A●コード番号:208-5909アズワン品番65-7446-34
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが 2.00 mm ( .0787 インチ)となっています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eyeコンタクト 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
    仕様●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7445-17
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-02
  • Samtec SMPコネクタ メス ストレート 50Ω SAMTEC

    Samtec SMPコネクタ メス ストレート 50Ω

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事取付方式ケーブルマウント端子種別圧着電池スタンダード材質(ボディ)金フラッシュめっき材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレート接合型スナップオンコンタクトめっき
  • TCSD-05-D-06.00-01-N SAMTEC

    TCSD-05-D-06.00-01-N

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ SAMTEC

    電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec IDCソケットケーブルアセンブリ, 10芯 SAMTEC

    Samtec IDCソケットケーブルアセンブリ, 10芯

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ1: Tiger Eye IDC●コネクタ 2: Tiger Eye IDCmm●終端処理: 終端処理済み●極数: 10●AWGサイズ: 28 AWG●シリーズ: TCSD●長さ: 150mm●動作温度 Max: +105℃●素線径: 7 / 36RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:198-2636アズワン品番65-7441-45
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、12 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 Aアズワン品番65-7443-29
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、5 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7443-28
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、4 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:198-2641アズワン品番65-7443-40
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-23
  • Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入 SAMTEC

    圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入

    SAMTEC
    349税込384
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    。Samtec TC114 シリーズは、MCKP シリーズフィールド終端キットに使用する丸型コネクタコンタクトです。コンタクトに 0.25 μ m 金めっき
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:4.2mm●適合電線サイズ:28 30 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TC114●併用可能製品:MCPK です●コード番号:198-2620アズワン品番65-7676-56
  • CONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入 SAMTEC

    CONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ピン ・ ソケットコンタクト●コード番号:198-2621アズワン品番65-7672-05