カテゴリ

  • 電気材料(205)
  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(2,167)
  • オカムラ(岡村製作所)(56)
  • 三菱マテリアル(35)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(29)
  • ホンダ(19)
  • TDT(田野井)(17)
  • TOSTEM(LIXIL)(14)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • カナレ電気(9)
  • エレコム(7)
  • コクヨ(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • タンガロイ(6)
  • TRUSCO(6)
  • RS PRO(6)
  • Whatman(ワットマン)(5)
  • シグマ光機(5)
  • M5Stack(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-m」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:90●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3413アズワン品番65-7625-16
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5945アズワン品番65-7695-67
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-120-22-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5964アズワン品番65-7706-96
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(58個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML-105-01-L-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5983アズワン品番65-7692-49
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 60 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM-130-21-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5971アズワン品番65-7684-62
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5918アズワン品番65-7682-34
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 60 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-130-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5970アズワン品番65-7703-50
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758アズワン品番65-7671-59
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(26個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3390アズワン品番65-7607-25
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3420アズワン品番65-7605-60
ヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1879アズワン品番65-7611-99
ヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 7 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1880アズワン品番65-7596-42
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2752アズワン品番65-7682-72
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFML-105-01-L-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5984アズワン品番65-7683-72
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2757アズワン品番65-7671-89
基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:90●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3412アズワン品番65-7607-19
ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入 SAMTECヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
94,980税込104,478
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、32 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1877アズワン品番65-7600-41
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1914アズワン品番65-7635-67
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
709税込780
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2695アズワン品番65-7676-59
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2699アズワン品番65-7671-54
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列SAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5992アズワン品番65-7681-77
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5927アズワン品番65-7696-57
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(26個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2700アズワン品番65-7556-35
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 35個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(35個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2689アズワン品番65-7521-27
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-120-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5960アズワン品番65-7705-23
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 68個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 68個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(68個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(68個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2662アズワン品番65-7678-28
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、70 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2734アズワン品番65-7676-32
ヘッダ 30極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 30極 1.27mm 2列SAMTEC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 15 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパ
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1893アズワン品番65-7606-45
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM-107-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5939アズワン品番65-7700-99
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2663アズワン品番65-7671-05
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 60個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 60個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3377アズワン品番65-7609-89
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1908アズワン品番65-7610-53
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFM-105-02-S-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5931アズワン品番65-7700-50
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3386アズワン品番65-7602-32
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2714アズワン品番65-7672-29
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2746アズワン品番65-7681-43
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2771アズワン品番65-7677-43