カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(302)
  • Kawasaki(197)
  • イトーキ(99)
  • TOTO(88)
  • 栃木屋(65)
  • 工進(61)
  • D'Addario(47)
  • ホンダ(45)
  • ニッサン(45)
  • SMC(39)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • エレコム(30)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • (19)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
  • スリーハイ(16)
  • オーム電機(15)
  • 日野自動車(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-01」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-RA-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-RA-TH1

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTEC

    BNC7T-J-P-HN-ST-TH1

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-RA-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-RA-TH1

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 10 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1464アズワン品番65-7609-99
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH

    SAMTEC
    729税込802
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸変換アダプタ BNC プラグ SAMTEC

    同軸変換アダプタ BNC プラグ

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
    仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999アズワン品番65-7675-58
  • Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC

    Samtec,MMCXコネクタ, メス

    SAMTEC
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • QTH-060-01-L-D-A SAMTEC

    QTH-060-01-L-D-A

    SAMTEC
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QTH-030-01-L-D-A SAMTEC

    QTH-030-01-L-D-A

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
    仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0418アズワン品番65-7561-96
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ

    SAMTEC
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548アズワン品番65-7673-12
  • 同軸変換アダプタ ジャック SAMTEC

    同軸変換アダプタ ジャック

    SAMTEC
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6672アズワン品番65-7698-54
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ

    SAMTEC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0362アズワン品番65-7562-33
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    SAMTEC
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 同軸コネクタは高性能で頑丈なコンタクトを備えています。性能:最大 5.31 GHz / 10.7 Gbps @ 152.00 mm 高性能、高耐久性コンタクト 5.00 mm ( .1969 インチ)ピッチ オプションのねじ山付きインサート
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:GRF1●コード番号:208-1529アズワン品番65-7627-44
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5107アズワン品番65-7568-81
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 200個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 200個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●コード番号:200-0421アズワン品番65-7562-08
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8906アズワン品番65-7704-23
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    SAMTEC
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:GRF1●コード番号:229-5051アズワン品番65-7571-22
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 100個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 100個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5106アズワン品番65-7509-29
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX7●コード番号:229-5100アズワン品番65-7568-29
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入

    SAMTEC
    279,800税込307,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905アズワン品番65-7688-99
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 26個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 26個入

    SAMTEC
    64,980税込71,478
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:GRF1●コード番号:229-5050アズワン品番65-7574-02
  • MCXジャック Samtec jack SAMTEC

    MCXジャック Samtec jack

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec SMBコネクタ PCBマウント,jack スルーホール SAMTEC

    Samtec SMBコネクタ PCBマウント,jack スルーホール

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウントシリーズSMB5端子種別スルーホール電池スタンダードケーブル同軸材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)-65動作周波数(GHz)0~4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっき
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 QTH-090-01-L-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 QTH-090-01-L-D-A

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 180●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-01-L-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-01-L-D-A

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EJH シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダ。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。スルーホールテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:EJH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6621アズワン品番65-7699-30
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9406アズワン品番65-7693-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 12 コンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9405アズワン品番65-7685-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1389アズワン品番65-7624-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9403アズワン品番65-7681-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    839税込923
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9404アズワン品番65-7693-15
  • Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズSHF端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1383アズワン品番65-7616-99