カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • TOTO(109)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • ニッサン(50)
  • SMC(40)
  • エレコム(29)
  • サンゲツ(19)
  • TOSTEM(LIXIL)(18)
  • 東京発条製作所(15)
  • いすゞ自動車(14)
  • 三菱ふそう(13)
  • オーム電機(11)
  • ホンダ(11)
  • CHINO(チノー)(10)
  • 栃木屋(10)
  • D'Addario(10)
  • THULE(10)
  • ノーリツ(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-7」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-RA-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-RA-TH1

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTEC

    BNC7T-J-P-HN-ST-TH1

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-RA-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-RA-TH1

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸変換アダプタ BNC プラグ SAMTEC

    同軸変換アダプタ BNC プラグ

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
    仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999アズワン品番65-7675-58
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5107アズワン品番65-7568-81
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8906アズワン品番65-7704-23
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 100個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 100個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5106アズワン品番65-7509-29
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付

    SAMTEC
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5035アズワン品番65-7571-25
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX7●コード番号:229-5100アズワン品番65-7568-29
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入

    SAMTEC
    279,800税込307,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905アズワン品番65-7688-99
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入

    SAMTEC
    53,980税込59,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
  • MCXジャック Samtec jack SAMTEC

    MCXジャック Samtec jack

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応