カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- TRUSCO(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- Loc-Line(ロックライン)(4)
- 三商(2)
- メリットメディカル・ジャパン(2)
- セキスイ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SPARKFUN(1)
- Druck(1)
- WatchGuard(1)
- ハウステック(1)
- H3C(1)
「thpt」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1389アズワン品番65-7624-41
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1387アズワン品番65-7625-39
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1386アズワン品番65-7617-53
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1383アズワン品番65-7616-99
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入
SAMTEC¥529,800税込¥582,7801セット(750個)7日以内出荷。Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1381アズワン品番65-7685-17