カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- Merck(メルクミリポア)(47)
- Phenomenex(11)
- 東京発条製作所(9)
- STMicro(9)
- Canon(7)
- TRUSCO(5)
- Vesrah(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- ケナメタル(3)
- ナンシン(3)
- 栃木屋(3)
- INFINEON(3)
- 盛光(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- honeywell(2)
- アイマーク(2)
- X.A.M(2)
- プレジール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tm-250」の検索結果

Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 TSW-110-07-G-D
SAMTEC¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.7A●定格電圧 : 465.0 V●このスルーホール0.025インチ角型ポスト端子ストリップには、1列、2列、及び3列オプションがあり、ストレート又はライトアングルの向き、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。このコネクタはExtended Life Product(TM)です。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2500回)。ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特長: めっきや高耐久化機能でコストと性能を最適化する多数のオプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-S-SV
SAMTEC¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.0A●定格電圧 : 475.0 V●この表面実装0.025インチ角型ポスト端子ストリップには、1列、2列、及び3列オプションがあり、向きはストレート、ライトアングル、複合技術ピンがあります。これはExtended Life Product(TM)です。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2500回)。用途: 各種の標準ポスト高があり、あらゆるSamtecソケットとかん合するソリューションを提供 コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、水平 ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: 表面実装用途向けに特別に設計、処理を容易にする多数のオプションを用意 終端: 表面実装、複合技術RoHS指令(10物質対応)対応