カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- Phenomenex(11)
- ケナメタル(2)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ワルター(1)
- 敷島(1)
「tms-06」の検索結果

ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933アズワン品番65-7671-86