カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- エイト(2)
- TRUSCO(2)
- ナイキ(1)
- ワルター(1)
「tms-07」の検索結果
特価

ピンヘッダ 7極 1.27mm 1列
SAMTEC¥309税込¥3401個7日以内出荷。Samtec TMS シリーズヘッダは、7 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2934アズワン品番65-7679-61