カテゴリ

  • 電気材料(39)
  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BMW(429)
  • TRUSCO(426)
  • ホンダ(261)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(259)
  • トヨタ(174)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(157)
  • コノエ(129)
  • WURTH ELEKTRONIK(104)
  • Triumph(99)
  • 三菱ふそう(82)
  • DUCATI(80)
  • ミツビシ(73)
  • TRACO POWER(66)
  • KTM(66)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • Texas Instruments(39)
  • RS PRO(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr 72」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入 SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8896アズワン品番65-7690-72
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 725個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8659アズワン品番65-7694-35
基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(1725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:2●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102●コード番号:196-6676アズワン品番65-7698-96
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0911アズワン品番65-7630-72
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1577アズワン品番65-7557-72
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec SFML シリーズ 1.27 mm SMT 及びスルーホール取り付け Tiger のアイは、1 列あたり 15 ポジションで、T2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピッ
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-115-T2-S-D-K-TR●コード番号:227-1734アズワン品番65-7614-28
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1121アズワン品番65-7658-72
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-F-DV-K-TR●コード番号:227-1505アズワン品番65-7619-40
基板接続用ソケット 13 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 13 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:197-6501アズワン品番65-7676-72
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1528アズワン品番65-7677-90
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9875アズワン品番65-7680-06
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1513アズワン品番65-7674-98
ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 425個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2854アズワン品番65-7678-72
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 725個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0445アズワン品番65-7544-85
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1458アズワン品番65-7651-72
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1531アズワン品番65-7699-76
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクト数が 10 個で、コンタクト上に 0.25 μ m 金めっきを施して使用します。コスト効率に優れた信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1355アズワン品番65-7683-46
基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0742アズワン品番65-7628-72
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0998アズワン品番65-7623-72
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8285アズワン品番65-7594-72
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 300個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8295アズワン品番65-7634-72
基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(1725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6678アズワン品番65-7673-46
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9300アズワン品番65-7706-49
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
409,800税込450,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9325アズワン品番65-7680-65
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 15 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000508mm の金めっきが施され、テール部分に金フラッシュが施されています。2列 垂直表面実装列 カプトンパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1831アズワン品番65-7650-72
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1510アズワン品番65-7697-80
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列あたり 25 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-125-L-DV-P-TR●コード番号:227-1826アズワン品番65-7657-72
基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-104-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1508アズワン品番65-7611-43
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入SAMTEC
879,800税込967,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1067アズワン品番65-7613-72
基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズは、10 ポジションの 1.27 mm Tiger ビームのコスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。FLE は長寿命の製品で、高い信頼性とシングルサイドの Tiger ビームコンタクトは、マルチパススルー用途に最適ですりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE -105●コード番号:196-6758アズワン品番65-7563-72
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
749税込824
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0781アズワン品番65-7625-72
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1631アズワン品番65-7564-72
ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
479税込527
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2866アズワン品番65-7671-72
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9302アズワン品番65-7685-35
ヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 3 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1936アズワン品番65-7639-72
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入SAMTEC
319,800税込351,780
1セット(550個)
7日以内出荷
コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663アズワン品番65-7618-72
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
509,800税込560,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac コンタクトシステム Tiger Eye
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9333アズワン品番65-7687-05
ヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1912アズワン品番65-7611-72
基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0313アズワン品番65-7561-72
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1546アズワン品番65-7674-77