カテゴリ
- 電気材料(27)
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- I.L.K(池田レンズ工業)(24)
- TRUSCO(12)
- ホンダ(6)
- イノアック(4)
- ケツト科学研究所(4)
- KYB(カヤバ)(3)
- 光興業(3)
- CRECER(クレセル)(2)
- タンガロイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SANDVIK(2)
- フェリック(2)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- 三商(1)
- KSフィルター(1)
- audio-technica(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tr-130」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-130-L2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1713アズワン品番65-7605-42
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2653アズワン品番65-7676-67
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥4,998税込¥5,4981セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9363アズワン品番65-7683-67
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2655アズワン品番65-7678-69
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 250個入
SAMTEC¥599,800税込¥659,7801セット(250個)7日以内出荷Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9362アズワン品番65-7681-62
ヘッダ 60極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷。Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 30 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1903アズワン品番65-7605-91
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入
SAMTEC¥589,800税込¥648,7801セット(575個)7日以内出荷Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8177アズワン品番65-7597-97
ベースストリップ 60極 0.5mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1439アズワン品番65-7607-63
ヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥569,800税込¥626,7801セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1902アズワン品番65-7641-67
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 550個入
SAMTEC¥389,800税込¥428,7801セット(550個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8887アズワン品番65-7701-26
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8842アズワン品番65-7687-31
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 625個入
SAMTEC¥599,800税込¥659,7801セット(625個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8841アズワン品番65-7700-20
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381セット(2個)7日以内出荷Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 60 コンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8888アズワン品番65-7690-82
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥529,800税込¥582,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8851アズワン品番65-7688-97
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入
SAMTEC¥609,800税込¥670,7801セット(575個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8843アズワン品番65-7692-79
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥379,800税込¥417,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8848アズワン品番65-7683-63
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8852アズワン品番65-7682-01
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥319,800税込¥351,7801セット(275個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8853アズワン品番65-7688-84
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8854アズワン品番65-7694-75
MEC6-DV 0.635mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1485アズワン品番65-7611-98
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2072アズワン品番65-7562-79
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(275個)7日以内出荷。Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8180アズワン品番65-7621-68
ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1438アズワン品番65-7651-01
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8178アズワン品番65-7634-31
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥439,800税込¥483,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 2仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8179アズワン品番65-7595-01
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥739,800税込¥813,7801セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TEMS●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2652アズワン品番65-7682-75
MEC6-DV 0.635mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(175個)7日以内出荷Samtec MEC6 シリーズ 0.635 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、1 列あたり 30 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1484アズワン品番65-7607-58
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981セット(2個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8837アズワン品番65-7702-58
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥649,800税込¥714,7801セット(375個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8839アズワン品番65-7680-60
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥3,500税込¥3,8501セット(2個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きがあり、回転があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8840アズワン品番65-7687-22
MEC8-DV 0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(175個)7日以内出荷Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、30 ポジションに対応しています。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1495アズワン品番65-7597-80
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥549,800税込¥604,7801セット(375個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8836アズワン品番65-7682-13