カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Simplism(131)
  • コノエ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • イスカル(8)
  • タンガロイ(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • iFixit(アイフィックスイット)(3)
  • Ecliptek(3)
  • 京セラ(2)
  • ケナメタル(2)
  • CKD(2)
  • スーパーツール(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • NTツール(2)
  • トリニティ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-25-2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM88-025-01-L-D-EM2-DS-L-TR は、頑丈な高速シールドヘッダです。黒色 LCP 絶縁材を備え、端子はリン青銅製です。EMI を低減する 360 o 金属シールド シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング 1.5 mm コンタクトワイプ
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9797アズワン品番65-7675-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8038アズワン品番65-7638-78
  • ヘッダ 50極 0.635mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.635mm 2列

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1566アズワン品番65-7613-68
  • ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec qts シリーズ 0.635 mm 高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1565アズワン品番65-7608-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8037アズワン品番65-7638-19
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 50 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7966アズワン品番65-7631-78