カテゴリ

  • 電気材料(78)
  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • MARKLESS STYLE(42)
  • omron(オムロン)(89)
  • SMC(27)
  • STMicro(12)
  • T&D(ティアンドデイ)(8)
  • TRUSCO(18)
  • VISHAY(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(684)
  • イスカル(10)
  • エム・あい(8)
  • コノエ(353)
  • トライメイト(14)
  • ニッサン(10)
  • ハリケーン(32)
  • パナソニックコネクト(88)
  • ホンダ(9)
  • 積水樹脂(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-6」の検索結果

108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6599アズワン品番65-7678-89
  • QSFPケージアセンブリ 1セット 75個入 SAMTEC

    QSFPケージアセンブリ 1セット 75個入

    SAMTEC
    ¥659,800税込¥725,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(75個入り)●種類:レセプタクル●シリーズ:HDI6-035-01-RA-TR●コード番号:208-8630アズワン品番65-7691-32
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入

    SAMTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec FTR シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付きの 1.27 mm 表面実装マイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 3.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6598アズワン品番65-7693-18
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:240●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-06-2-A-K-TR●コード番号:227-1603アズワン品番65-7602-79
  • 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-S-06-1-A-K-TR●コード番号:227-1593アズワン品番65-7654-79
  • 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-L-06-2-A-K-TR●コード番号:227-1588アズワン品番65-7603-15
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1618アズワン品番65-7615-90
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0- L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1613アズワン品番65-7609-67
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥789,800税込¥868,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1617アズワン品番65-7615-88
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605アズワン品番65-7615-87
  • 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0-S-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1616アズワン品番65-7607-61
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595アズワン品番65-7651-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、表面実装 6 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5911アズワン品番65-7688-33
  • ピンヘッダ 30極 1.27mm 6列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:6●接続方向:横型●コード番号:227-1625アズワン品番65-7598-15
  • ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:横型●コード番号:227-1653アズワン品番65-7639-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5912アズワン品番65-7682-68
  • ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:横型●コード番号:227-1649アズワン品番65-7600-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1990アズワン品番65-7553-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2011アズワン品番65-7551-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2007アズワン品番65-7565-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップには 240 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1959アズワン品番65-7552-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2013アズワン品番65-7551-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1955アズワン品番65-7551-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2003アズワン品番65-7555-23
  • ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TMM-103-01-T-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6005アズワン品番65-7706-04
  • ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 6 行数 2.
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM-103-01-T-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6004アズワン品番65-7691-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1957アズワン品番65-7564-66
  • 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け
    仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8227アズワン品番65-7624-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8319アズワン品番65-7594-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 225個入

    SAMTEC
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8271アズワン品番65-7662-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥549,800税込¥604,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8283アズワン品番65-7648-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8270アズワン品番65-7635-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8301アズワン品番65-7630-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、180 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9242アズワン品番65-7688-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥649,800税込¥714,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9240アズワン品番65-7687-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1956アズワン品番65-7552-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥649,800税込¥714,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1989アズワン品番65-7563-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm