カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 富士電機(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • ベッセル(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • 三菱電機(1)
  • POSH Faith(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-6n」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 60極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
    仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1439アズワン品番65-7607-63
  • ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1444アズワン品番65-7608-84
  • ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1438アズワン品番65-7651-01
  • ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    319,800税込351,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1443アズワン品番65-7645-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8191アズワン品番65-7635-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8805アズワン品番65-7697-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    289,800税込318,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速基板対基板用オス / メス両用 SMT ストリップコネクタは、垂直取り付けで 40 極を備えています。定格電流: 1.8 A/ ピン
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8804アズワン品番65-7693-85
  • Samtec 基板接続用ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ

    SAMTEC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応