カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SMC(10)
- TRUSCO(3)
- iFixit(アイフィックスイット)(3)
- BONDHUS(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- NTツール(2)
- brembo(2)
- パナソニックコネクト(2)
- DENSO(デンソー)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- YKK(1)
- チャンピオン(1)
- ケニス(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- まつうら工業(1)
- 桜井(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tr-9-20」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥91,980税込¥101,1781セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8036アズワン品番65-7625-95
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入
SAMTEC¥349,800税込¥384,7801セット(125個)7日以内出荷。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8286アズワン品番65-7639-09
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入
SAMTEC¥389,800税込¥428,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8287アズワン品番65-7635-07