カテゴリ
- 電気材料(712)
- 制御機器(192)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(2)
- コノエ(1,370)
- YAMAHA(ヤマハ)(701)
- ホンダ(389)
- SMC(245)
- トライメイト(147)
- イトーキ(104)
- ミツビシ(99)
- 三菱ふそう(94)
- MARKLESS STYLE(72)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(64)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- AFAM(アファム)(48)
- ホームテイスト(44)
- メディアカバーマーケット(41)
- brembo(37)
- Simplism(36)
- イスカル(35)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「tr1」の検索結果
特価

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
SAMTEC¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0044アズワン品番65-7688-11
ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷Samtec FTR-104-52-G-S は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9905アズワン品番65-7686-33
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-D
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様●シリーズ : FTR●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●対応ピン長 : 5.84mm●表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B : 5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 40極 1.27mm 1列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。表面実装ヘッダ - FTRシリーズ。SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105℃ B:5.84 mm仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:254-6277アズワン品番65-7790-02
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入
SAMTEC¥31,980税込¥35,1781セット(46個)7日以内出荷Samtec FTR-110-03-G-D は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0043アズワン品番65-7678-66
Samtec ピンヘッダ FTRシリーズ
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様シリーズ:FTRピッチ:1.27mmコンタクト数:80行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1A表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B:5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入
SAMTEC¥32,980税込¥36,2781セット(46個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1408アズワン品番65-7630-63
Samtec 基板用端子台 FTRシリーズ
SAMTEC¥689~税込¥758~1個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズFTR端子種別はんだ定格電流(A)3.1 (per Contct)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷Samtec 1.27 mm マイクロ SMT マイクロヘッダは 20 ポジションで、使用済み表面実装を備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1409アズワン品番65-7617-16
ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(225個)7日以内出荷Samtec FTR シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付きの 1.27 mm 表面実装マイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 3.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6598アズワン品番65-7693-18
ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6599アズワン品番65-7678-89
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(1000個)7日以内出荷Samtec FTS-105-01-L-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal Strip 。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9911アズワン品番65-7697-67
基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(350個)7日以内出荷Samtec FCS8-30-01-L-S-A-TR は、FCS8 シリーズ高速コスト効果の高い Coax ケーブルです。最大 30 ポジションの 1 列設計になっています。主に標準的な溶接タブ及び頑丈な用途向けのポジティブラッチングシステムで使用されます。ケーブル: Coax 38 Terminal material: りん仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0036アズワン品番65-7674-65
ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 600個入
SAMTEC¥87,980税込¥96,7781セット(600個)7日以内出荷Samtec FTSH-102-01-L-DV-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9920アズワン品番65-7698-59
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Samtec FLe-105-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物の材質は黒液体 コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -55 →仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9880アズワン品番65-7694-17
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Samtec FLe-104-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9876アズワン品番65-7694-96
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
SAMTEC¥459税込¥5051個7日以内出荷。Samtec FTSH-110-01-L-DV-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9951アズワン品番65-7672-46
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec EHF-110-01-L-D-SM-P-TR はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9784アズワン品番65-7678-92
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Samtec EHT-105-01-S-D-SM-P-TR は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9790アズワン品番65-7696-95
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 400個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(400個)7日以内出荷Samtec FTSH-107-01-L-DV-K-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを取り揃えた、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0016アズワン品番65-7675-86
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec FTSH-0105-01-L-DH-A-C-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを取り揃えた、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9926アズワン品番65-7517-70
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(475個)7日以内出荷。Samtec FTSH-108-01-L-DV-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9940アズワン品番65-7670-74
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷Samtec FTSH-110-01-L-DV-007-K-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9946アズワン品番65-7510-66
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM88-025-01-L-D-EM2-DS-L-TR は、頑丈な高速シールドヘッダです。黒色 LCP 絶縁材を備え、端子はリン青銅製です。EMI を低減する 360 o 金属シールド シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング 1.5 mm コンタクトワイプ仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9797アズワン品番65-7675-83
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0902アズワン品番65-7623-46
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個欠品中Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1220アズワン品番65-7604-02
ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1505アズワン品番65-7627-42
QSFPケージアセンブリ 1セット 75個入
SAMTEC¥659,800税込¥725,7801セット(75個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(75個入り)●種類:レセプタクル●シリーズ:HDI6-035-01-RA-TR●コード番号:208-8630アズワン品番65-7691-32
MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0395アズワン品番65-7564-50
同軸コネクタ 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Samtec MCX-SM シリーズ表面実装 50 Ω 基板ジャックは、高金めっきが施されています。向き: ストレート テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1468アズワン品番65-7648-89
MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1494アズワン品番65-7570-38
同軸コネクタ 表面実装 1セット 575個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(575個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(575個入り)●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1467アズワン品番65-7598-99
0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入
SAMTEC¥529,800税込¥582,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8700アズワン品番65-7680-90
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入
SAMTEC¥399,800税込¥439,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8896アズワン品番65-7690-72
MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 225個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(225個)7日以内出荷Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、25 ポジションです。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(225個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1493アズワン品番65-7602-82
...