カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • コノエ(103)
  • トリニティ(54)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • カワムラサイクル(18)
  • EBM PAPST(17)
  • タンガロイ(11)
  • ミツビシ(11)
  • 大阪魂(11)
  • イスカル(8)
  • SMC(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(6)
  • KSフィルター(5)
  • brembo(5)
  • カーメックス(4)
  • サンドビック(4)
  • セキスイ(4)
  • NTツール(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr22」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 15 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000508mm の金めっきが施され、テール部分に金フラッシュが施されています。2列 垂直表面実装列 カプトンパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1831アズワン品番65-7650-72
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-105-22-F-D-VS-P-TR●コード番号:227-1829アズワン品番65-7597-82
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入

    SAMTEC
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 5 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-105-22-F-D-VS-P-TR●コード番号:227-1828アズワン品番65-7607-06
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1830アズワン品番65-7601-99
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1614アズワン品番65-7674-51
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1889アズワン品番65-7650-38
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入

    SAMTEC
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1613アズワン品番65-7699-77
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリ
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1887アズワン品番65-7615-10
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入

    SAMTEC
    ¥80,980税込¥89,078
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9134アズワン品番65-7690-58
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9151アズワン品番65-7603-85
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9194アズワン品番65-7701-73
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9195アズワン品番65-7609-23
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9135アズワン品番65-7603-31
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入

    SAMTEC
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-103●コード番号:226-3320アズワン品番65-7617-04