カテゴリ

  • 電気材料(37)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • brembo(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • NTB(8)
  • Simplism(341)
  • SMC(57)
  • TRUSCO(22)
  • U-KANAYA(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • イスカル(15)
  • エフピコチューパ(6)
  • コノエ(104)
  • タンガロイ(10)
  • トリニティ(105)
  • ホンダ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • ヤマモトレーシング(7)
  • 大阪魂(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr25」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM88-025-01-L-D-EM2-DS-L-TR は、頑丈な高速シールドヘッダです。黒色 LCP 絶縁材を備え、端子はリン青銅製です。EMI を低減する 360 o 金属シールド シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング 1.5 mm コンタクトワイプ
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9797アズワン品番65-7675-83
  • FPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1袋 5個入 SAMTEC

    FPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF5S●シリーズ番号:ZF5S-25-01-T-WT-K-TR●コード番号:227-2037アズワン品番65-7612-52
  • FPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1セット 1700個入 SAMTEC

    FPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1セット 1700個入

    SAMTEC
    ¥619,800税込¥681,780
    1セット(1700個)
    7日以内出荷
    Samtec ZF5S シリーズ 0.5 mm フラットフレキシブルケーブルソケットは、1 列あたり 25 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。つや消しスズテールを備えています。溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF5S●シリーズ番号:ZF5S-25-01-T-WT-K-TR●コード番号:227-2036アズワン品番65-7615-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0970アズワン品番65-7631-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8040アズワン品番65-7597-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8038アズワン品番65-7638-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0969アズワン品番65-7624-39
  • ヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1218アズワン品番65-7610-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 25極 0.8mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 25極 0.8mm 1列

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズエッジレート高耐久 Terminal ストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:25●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6564アズワン品番65-7546-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズヘッダは、50 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6723アズワン品番65-7684-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0966アズワン品番65-7627-38
  • 基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FPC コネクタは、1.00 mm のゼロ挿入力フラットフレキシブルケーブルソケットストリップを備えています。横向き 表面実装
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5784アズワン品番65-7788-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
  • 基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5783アズワン品番65-7682-91
  • ヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8041アズワン品番65-7620-66
  • ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 8 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1215アズワン品番65-7605-35
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    。Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 50 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
    仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7967アズワン品番65-7631-79
  • ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 9 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1217アズワン品番65-7606-41
  • 基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0894アズワン品番65-7623-43
  • ヘッダ 50極 0.635mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.635mm 2列

    SAMTEC
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    Samtec qts シリーズ 0.635 mm 高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで、リードスタイルは 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1564アズワン品番65-7607-52
  • ヘッダ 50極 0.635mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.635mm 2列

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1566アズワン品番65-7613-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑ら
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0967アズワン品番65-7629-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0965アズワン品番65-7628-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 25極 0.8mm 1列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 25極 0.8mm 1列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:25●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6563アズワン品番65-7702-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0962アズワン品番65-7627-95
  • 基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    。Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 50 ポジションで、垂直ボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0895アズワン品番65-7628-85
  • ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec qts シリーズ 0.635 mm 高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1565アズワン品番65-7608-12
  • 基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 50 ポジションで、ボディの向きが直角になります。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0893アズワン品番65-7626-18
  • ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 525個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 525個入

    SAMTEC
    ¥479,800税込¥527,780
    1セット(525個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1562アズワン品番65-7606-94
  • ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及び
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1213アズワン品番65-7599-34
  • 基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0898アズワン品番65-7628-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0961アズワン品番65-7700-21
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 50 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7968アズワン品番65-7634-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8037アズワン品番65-7638-19
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 50 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7966アズワン品番65-7631-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8039アズワン品番65-7620-18
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
"tr25" SAMTEC 【通販モノタロウ】