カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 東京スクリーン(6)
  • 日本理化学器械(NRK)(4)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • ANEX(1)
  • 岩崎電気(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ヤマト産業(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • タカノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-106」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1489アズワン品番65-7556-59
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入

    SAMTEC
    7,598税込8,358
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1488アズワン品番65-7558-07
  • Samtec ピンヘッダ TSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSシリーズ

    SAMTEC
    429税込472
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS 106-02-F-DV シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9915アズワン品番65-7679-86
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9917アズワン品番65-7697-66
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入

    SAMTEC
    269,800税込296,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1285アズワン品番65-7657-58
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入

    SAMTEC
    269,800税込296,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1287アズワン品番65-7615-85
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1286アズワン品番65-7605-36
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入

    SAMTEC
    329,800税込362,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289アズワン品番65-7602-78
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1290アズワン品番65-7609-60
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1288アズワン品番65-7603-47