カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIG DAISHOWA(3)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • Festo(11)
  • NACHI(不二越)(3)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • SMC(10)
  • TRUSCO(13)
  • コスモスビード(6)
  • スーパーツール(3)
  • タンガロイ(5)
  • トヨスチール(トヨセット)(6)
  • マルヤス電業(4)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 常三郎(5)
  • 日本理化学器械(NRK)(19)
  • 東京スクリーン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-14」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥789~税込¥868~
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 14個入

    SAMTEC
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1508アズワン品番65-7563-38
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1セット 16個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1502アズワン品番65-7563-64
  • ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-140-02-L-DV-ES-A はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です。定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9962アズワン品番65-7698-92