カテゴリ
- 電気材料(58)
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(509)
- TRUSCO(70)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(54)
- OSG(オーエスジー)(33)
- タンガロイ(27)
- コガネイ(24)
- Phrozen(24)
- イスカル(21)
- エレコム(21)
- RIDEA(20)
- Festo(20)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
- KITO(キトー)(17)
- サンワサプライ(15)
- セキスイ(15)
- ナイキ(14)
- INAX(LIXIL)(13)
- オーム電機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ts-t」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
SAMTEC¥379税込¥4171個7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1664アズワン品番65-7565-46
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D
SAMTEC¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
SAMTEC¥699税込¥7691個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、20 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:TST-110-02-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6507アズワン品番65-7703-55
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1668アズワン品番65-7557-52
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥409税込¥4501個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:TST-105-01-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6506アズワン品番65-7704-27
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1669アズワン品番65-7554-41
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥539税込¥5931個7日以内出荷Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6766アズワン品番65-7676-35
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷。Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6763アズワン品番65-7701-42
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(17個)7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665アズワン品番65-7557-18
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6761アズワン品番65-7695-03
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6775アズワン品番65-7554-79
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6768アズワン品番65-7699-70
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入
SAMTEC¥5,498税込¥6,0481セット(20個)7日以内出荷Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6769アズワン品番65-7677-41
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(22個)7日以内出荷Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6764アズワン品番65-7547-18
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列
SAMTEC¥939税込¥1,0331個7日以内出荷Samtec HTST シリーズヘッダは、34 コンタクトピン付き 2.54 mm 高温度シュラウド Terminal ストリップです。天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6619アズワン品番65-7671-20
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 11個入
SAMTEC¥8,698税込¥9,5681セット(11個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6618アズワン品番65-7685-62
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 20個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6767アズワン品番65-7547-19
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6770アズワン品番65-7699-85
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列
SAMTEC¥689税込¥7581個7日以内出荷仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6765アズワン品番65-7701-35
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 15個入
SAMTEC¥8,598税込¥9,4581セット(15個)7日以内出荷。Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6771アズワン品番65-7676-84
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列
SAMTEC¥689税込¥7581個7日以内出荷仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6772アズワン品番65-7675-74
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(27個)7日以内出荷Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6760アズワン品番65-7702-86
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1663アズワン品番65-7552-40
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1666アズワン品番65-7554-11
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381セット(5個)7日以内出荷Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 14 の位置を備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-107-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8714アズワン品番65-7521-31
IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1398アズワン品番65-7617-11
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥51,980税込¥57,1781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8715アズワン品番65-7705-91
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481セット(5個)7日以内出荷。Samtec 基板用ヘッダは、SMD / SMT 実装の 2 列に 16 ポジションあります。ポジション数: 16 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 取り付けスタイル: SMD / SMT仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8716アズワン品番65-7521-37
IDCコネクタ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1403アズワン品番65-7652-19
IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥74,980税込¥82,4781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1397アズワン品番65-7601-73
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷。Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 40 の位置があります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-120-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8720アズワン品番65-7683-76
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥48,980税込¥53,8781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8711アズワン品番65-7695-39
リボンケーブル
SAMTEC¥689税込¥7581個7日以内出荷1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:HTST-120-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8719アズワン品番65-7683-75