カテゴリ
- 制御機器(83)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(37)
- BIGM(丸山製作所)(1,118)
- bitstrong(ビットストロング)(787)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(261)
- KITO(キトー)(463)
- Panasonic(パナソニック)(321)
- R&G RACING PRODUCTS(391)
- TRUSCO(1,353)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
- TSUNODA(ツノダ)(204)
- TSオリジナル(高翔産業)(198)
- X.A.M(232)
- がまかつ Gamakatsu(835)
- オカムラ(岡村製作所)(300)
- ホンダ(779)
- メディアカバーマーケット(347)
- 中央精機(211)
- 工進(6,817)
- 武蔵ホルト(245)
- 雅(471)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(83)
「ts」の検索結果

PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
Samtec 基板用端子台 TSSシリーズ
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTSS端子種別はんだ行数2定格電圧(kV)1 ac