カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • コスモスビード(18)
  • マキタ(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • SMC(4)
  • タチバナ製作所(4)
  • アズワン(3)
  • コクヨ(2)
  • TOTO(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • 三菱マヒンドラ農機(2)
  • 和光精機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イスカル(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • セキスイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts130」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS-130-G-A SAMTEC

    TS-130-G-A

    SAMTEC
    1個
    取扱停止中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 30極 2.54mm 1列 TS-130-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 30極 2.54mm 1列 TS-130-G-A

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 30●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応