カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • マルツエレック(43)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • QNAP(4)
  • SPARKFUN(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • DEUTSCH(3)
  • ミツビシ(2)
  • 東進電機工業(2)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • ホンダ(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • Kawasaki(1)
  • トヨタ(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsd v-2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1668アズワン品番65-7557-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 26 件のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1669アズワン品番65-7554-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665アズワン品番65-7557-18