カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- TRUSCO(1)
「tsw4-24s」の検索結果

ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-104-24-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6623アズワン品番65-7683-15