カテゴリ

  • 電気材料(1,102)
  • 制御機器(251)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • NOK(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,792)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(417)
  • 三菱ふそう(373)
  • エスコ(306)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(168)
  • AMPHENOL(163)
  • JST(日本圧着端子製造)(159)
  • HARWIN(135)
  • ホンダ(134)
  • 大阪魂(117)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(115)
  • ミドリ安全(102)
  • RS PRO(88)
  • 日本モレックス(molex)(86)
  • フリッツメディコ(73)
  • メディアカバーマーケット(65)
  • アズワン(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「upi」の検索結果

関連キーワード
1,353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-THSAMTEC
839税込923
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SMSAMTEC
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-02.5-L-DV-A-N-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-02.5-L-DV-A-N-K-TRSAMTEC
849税込934
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TRSAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LC SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LCSAMTEC
679税込747
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-01-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-01-L-D-ASAMTEC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-KSAMTEC
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TRSAMTEC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-02-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-02-L-D-ASAMTEC
799税込879
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-KSAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SMSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-04-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-04-L-D-ASAMTEC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TRSAMTEC
829税込912
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-RA SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-RASAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 BTE-040-01-F-D-ASAMTEC
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: BTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 225.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-DSAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TRSAMTEC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 120●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TRSAMTEC
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM5●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.5A●定格電圧: 194.0 V●Samtec ERM5 0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダコネクタ. ERM5 0.5 mm高速基板対基板ヘッダは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERM5 0.5 mm SMT高速BTBヘッダコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERM5 0.5 mm高速ヘッダコネクタは、ERF5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 QTH-090-01-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 QTH-090-01-L-D-ASAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 180●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 EHF-120-01-L-D SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 EHF-120-01-L-DSAMTEC
679税込747
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-ASAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-03-L-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-03-L-D-ASAMTEC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9404アズワン品番65-7693-15
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0981アズワン品番65-7625-50
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:QTH-060-01-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9108アズワン品番65-7702-82
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列SAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1849アズワン品番65-7556-91
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 50 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5908アズワン品番65-7690-17
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 60 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-130-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5970アズワン品番65-7703-50
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、ピンあたり 3.2 A の電流を使用する 10 極を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8796アズワン品番65-7691-47
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758アズワン品番65-7671-59
基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列SAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Samtec 52 位置コネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクト表面実装を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装、スルーホール 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、電源ピン( 8 )
仕様●シリーズ:QMS-026-05.75-L-D-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8972アズワン品番65-7693-39
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec EJH シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダ。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。スルーホールテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EJH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6621アズワン品番65-7699-30
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:STMM-105-02-S-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5862アズワン品番65-7695-65
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-120-22-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5964アズワン品番65-7706-96
基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列SAMTEC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8977アズワン品番65-7693-61
関連キーワード
...