カテゴリ
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 変換名人(14)
- サンワサプライ(9)
- AMPHENOL(5)
- TOPLAND(4)
- ベッセル(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- SATO(サトー)(2)
- ホンダ(2)
- 篠原電機(2)
- Zebra Technologies(2)
- RS PRO(2)
- エスエスエーサービス(2)
- micro:bit(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「usbb」の検索結果
特価

USBコネクタ A タイプ オス
SAMTEC¥449税込¥4941個7日以内出荷。1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9989アズワン品番65-7560-71
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
Samtec USBコネクタ (タイプB)
SAMTEC¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷ポート数1定格電圧(V)30 ac端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+85USBタイプ2.0オス・メスメス
USBコネクタ B タイプ オス スルーホール
SAMTEC¥329税込¥3621個7日以内出荷1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988アズワン品番65-7545-63
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入
SAMTEC¥27,980税込¥30,7781セット(125個)7日以内出荷Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり仕様●入数:1リール(125個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5777アズワン品番65-7707-75