カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 変換名人(14)
  • サンワサプライ(9)
  • AMPHENOL(5)
  • TOPLAND(4)
  • ベッセル(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • SATO(サトー)(2)
  • ホンダ(2)
  • 篠原電機(2)
  • Zebra Technologies(2)
  • RS PRO(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • micro:bit(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbb」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ A タイプ オス SAMTEC

    USBコネクタ A タイプ オス

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:オス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9989アズワン品番65-7560-71
  • USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
  • Samtec USBコネクタ (タイプB) SAMTEC

    Samtec USBコネクタ (タイプB)

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    ポート数1定格電圧(V)30 ac端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+85USBタイプ2.0オス・メスメス
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1 SAMTEC

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ B タイプ オス スルーホール SAMTEC

    USBコネクタ B タイプ オス スルーホール

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988アズワン品番65-7545-63
  • USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入 SAMTEC

    USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入

    SAMTEC
    27,980税込30,778
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
    仕様●入数:1リール(125個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5777アズワン品番65-7707-75