カテゴリ
- 電気材料(77)
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(36)
- INFINEON(31)
- LITTELFUSE(30)
- MAZDA(マツダ)(25)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
- onsemi(61)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- RS PRO(82)
- SCHURTER(14)
- SEMTECH(13)
- SMC(65)
- STMicro(67)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- VISHAY(97)
- YAGEO(160)
- ニッサン(16)
- 三菱ふそう(62)
- 三菱電機(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「v55a」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入
SAMTEC¥769税込¥8461袋(2個)欠品中Samtec TFML シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2754アズワン品番65-7673-87
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2756アズワン品番65-7556-33
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入
SAMTEC¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2677アズワン品番65-7673-38
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、100 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2749アズワン品番65-7670-96
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2673アズワン品番65-7679-47
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥899税込¥9891個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2703アズワン品番65-7671-27
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、40 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2707アズワン品番65-7675-10
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥889税込¥9781個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、40 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2705アズワン品番65-7676-70
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2709アズワン品番65-7547-16
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(36個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2691アズワン品番65-7521-33
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(16個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2710アズワン品番65-7679-21
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2725アズワン品番65-7675-90
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2697アズワン品番65-7679-32
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥829税込¥9121個7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2769アズワン品番65-7675-57
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入
SAMTEC¥879税込¥9671袋(2個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2679アズワン品番65-7673-62
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(13個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2732アズワン品番65-7676-93
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(36個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2759アズワン品番65-7678-16
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(13個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2721アズワン品番65-7677-07
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(47個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2684アズワン品番65-7676-85
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(22個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2682アズワン品番65-7521-26
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2727アズワン品番65-7671-04
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(25個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2763アズワン品番65-7670-29
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(20個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、40 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2770アズワン品番65-7670-89
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(25個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2765アズワン品番65-7675-81
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2743アズワン品番65-7547-22
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(58個)7日以内出荷。Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2669アズワン品番65-7671-50
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(10個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2738アズワン品番65-7675-79
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758アズワン品番65-7671-59
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥24,980税込¥27,4781セット(16個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2714アズワン品番65-7672-29
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(14個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2712アズワン品番65-7673-09
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 35個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(35個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2689アズワン品番65-7521-27
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥629税込¥6921個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2695アズワン品番65-7676-59
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2699アズワン品番65-7671-54
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷。Samtec TFML シリーズヘッダは、80 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2772アズワン品番65-7677-40
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(10個)7日以内出荷。Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2741アズワン品番65-7676-12
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2718アズワン品番65-7676-11
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷Samtec TFC シリーズヘッダは、40 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye のコスト効率の高い信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2659アズワン品番65-7672-03
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(58個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2750アズワン品番65-7672-52
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2747アズワン品番65-7676-04
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(10個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2736アズワン品番65-7736-86