カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Banner(9)
  • EPSON(7)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • RS PRO(4)
  • SMC(5)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • YKK AP(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • アズワン(6)
  • エレコム(13)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
  • スケーター(4)
  • ノーブランド(3)
  • ホンダ(7)
  • 東芝(3)
  • 渡辺電機工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vpf」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入

    SAMTEC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、20 極数の基板対基板システム用、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8137アズワン品番65-7597-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥96,980税込¥106,678
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 8 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホ
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8106アズワン品番65-7594-55
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8121アズワン品番65-7629-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    。高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8111アズワン品番65-7594-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 16 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルー
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8129アズワン品番65-7615-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8120アズワン品番65-7594-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、14 極の基板対基板システム用ポジション、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品と
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8124アズワン品番65-7597-03