カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ミドリ安全(1)
「vs-104f」の検索結果

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 4 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9123アズワン品番65-7622-18