カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(3)
- SMC(2,590)
- IDEC(和泉電気)(28)
- VISHAY(27)
- ニッサン(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ATEN(8)
- KEMET(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
- ニムラ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ニッセイエコ(3)
- ヴェルヴォクリーア(2)
- カナフレックス(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- タイガースポリマー(2)
- ブランドをもっと見る
「vs-a 25」の検索結果

基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 275個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(275個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1774アズワン品番65-7651-71
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥669税込¥7361個7日以内出荷Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1467アズワン品番65-7699-34
基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 1セット 11個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(11個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1474アズワン品番65-7558-12
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 23個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(23個)7日以内出荷Samtec 2 mm SQW シリーズは、高コスト効率で高耐久性のソケットです。 24 ポジションでコンタクトマットのテールに 0.25 μ m の金めっきを施しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1656アズワン品番65-7684-38
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1465アズワン品番65-7699-23
基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(39個)7日以内出荷。Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1458アズワン品番65-7670-67
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(34個)7日以内出荷Samtec 2 mm SQW シリーズは、コンタクトつや消しスズめっきの金フラッシュがテールに付いている 16 ポジションの高コストで頑丈なソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1652アズワン品番65-7620-96