カテゴリ
- 電気材料(13)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- メディアカバーマーケット(3,890)
- BIGM(丸山製作所)(2,392)
- イトーキ(165)
- SMC(90)
- SKF(日本エスケイエフ)(24)
- ニッサン(20)
- オーハウス(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エスコ(11)
- azbil(旧:山武)(10)
- 日恵製作所(10)
- カーク産業(10)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
- ネグロス電工(7)
- VISHAY(7)
- TOEX(LIXIL)(6)
- ブランドをもっと見る
「vt-1」の検索結果

USBコネクタ Mini B タイプ メス
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409アズワン品番65-7698-33
端子ストリップ 4極 6.35mm 1列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5158アズワン品番65-7571-05
基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0496アズワン品番65-7564-51
端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入
SAMTEC¥57,980税込¥63,7781セット(32個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:PETC●ピッチ:2.54mm●極数:42●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5169アズワン品番65-7570-17
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール
SAMTEC¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5150アズワン品番65-7572-93
基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列 1セット 100個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(100個)7日以内出荷。2Samtec PET シリーズは、40 A 高出力 Terminal Strip です。高出力デュアルブレードコンタクト 定格電流: 27.6A 2 → 8の電源ポジション仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0495アズワン品番65-7546-80
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 4 列 スルーホール
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●極数:16●行数:4●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:208-8952アズワン品番65-7686-76
USBコネクタ 1セット 11個入
SAMTEC¥27,980税込¥30,7781セット(11個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(11個入り)●USBコネクタ●コード番号:208-9147アズワン品番65-7690-86
基板接続用ソケット 48 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 16個入
SAMTEC¥58,980税込¥64,8781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5151アズワン品番65-7570-32
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 4 列 スルーホール 1セット 32個入
SAMTEC¥69,980税込¥76,9781セット(32個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、パワーコンタクトサイズが 6.35 mm ( 250 インチ)ピッチです。パワーコンタクト用の 0.250 インチ( 6.35 mm )ピッチ 高出力デュアルブレードコンタクト 2、4、又は 8 の電源ポジション 12 又は 40 信号ピン仕様●入数:1トレイ(32個入り)●極数:16●行数:4●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:208-8950アズワン品番65-7685-83
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 24個入
SAMTEC¥87,980税込¥96,7781セット(24個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5149アズワン品番65-7568-33
基板接続用ピンヘッダ 8極 6.35mm 1列 1セット 30個入
SAMTEC¥96,980税込¥106,6781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:PET-08-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8953アズワン品番65-7703-43
基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列 1セット 40個入
SAMTEC¥79,980税込¥87,9781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8948アズワン品番65-7685-34
USBコネクタ
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●Samtec acClimate IP68 シールド角型 USB パネルコネクタは、シングルポートを使用し、コンタクトマットの末尾に 0.76 μ m 金めっきが施されています。リード線スタイルは垂直です。定格電流: 4.2 A/ ピン 動作温度範囲: -20 → +80 ℃●コード番号:208-9148アズワン品番65-7694-02
基板接続用ピンヘッダ 8極 6.35mm 1列
SAMTEC¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Samtec 8 ポジションヘッダには、0.250 インチ( 6.35 mm )のオスブレード sConnector はんだスルーホールがあります。コネクタタイプヘッダ、オスブレード ポジション数: 8 ピッチ: 0.250 インチ( 6.35 mm ) 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ仕様●シリーズ:PET-08-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8954アズワン品番65-7682-54
基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷。Samtec 4 ポジションレセプタクルは、はんだスルーホールコネクタ付きメスブレードソケットを備えています。ポジション数 4 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ仕様●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8949アズワン品番65-7688-23