カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(822)
  • SMC(53)
  • 日恵製作所(27)
  • リオン(7)
  • 山本電機製作所(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • AFAM(アファム)(5)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • ラムマウント(4)
  • Vesrah(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(3)
  • 東洋技研(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KITACO(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vt04」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列

    SAMTEC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 4 ポジションレセプタクルは、はんだスルーホールコネクタ付きメスブレードソケットを備えています。ポジション数 4 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ
    仕様●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8949アズワン品番65-7688-23
  • 基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列 1セット 40個入

    SAMTEC
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8948アズワン品番65-7685-34
  • 端子ストリップ 4極 6.35mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 4極 6.35mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5158アズワン品番65-7571-05
  • 端子ストリップ 8極 6.35mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 8極 6.35mm 2列

    SAMTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5163アズワン品番65-7573-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0496アズワン品番65-7564-51
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5150アズワン品番65-7572-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    。2Samtec PET シリーズは、40 A 高出力 Terminal Strip です。高出力デュアルブレードコンタクト 定格電流: 27.6A 2 → 8の電源ポジション
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0495アズワン品番65-7546-80
  • 基板接続用ソケット 48 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 48 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5151アズワン品番65-7570-32
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 24個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 24個入

    SAMTEC
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5149アズワン品番65-7568-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2167アズワン品番65-7586-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、S
    仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2175アズワン品番65-7584-77